easyPick ESD smulkių dalių dėžutė Aukštis 50 mm 3X3/1

Prekės Nr.: 972313 3X3/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Serija easyPick
    Aukštis 50 mm
    Plotis 75 mm
    Gylis 75 mm
    Plotis  G 3
    Gylis  G 3
    Skyrių skaičius dėžėje 1
    Spalva juoda
    Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 972313 3X3/1
    EAN / GTIN 4067263037019
    Gamintojo numeris 972313 3X3/1

    Aprašymas

    Modelis:

    Stabilios formos ESD smulkių dalių dėžutė easyPick iš elektrai laidaus plastiko.

    Tinka:

    Visuose stalčiuose, kurių priekinis aukštis 75 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį