easyPick ESD smulkių dalių dėžutė Aukštis 25 mm, Plotis×gylis G / tipas: 3X6/3

Prekės Nr.: 972312 3X6/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
490 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Serija easyPick
Aukštis 25 mm
Plotis 75 mm
Gylis 150 mm
Plotis  G 3
Gylis  G 6
Skyrių skaičius dėžėje 3
Spalva juoda
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972312 3X6/3
EAN / GTIN 4067263829881
Gamintojo numeris 972312 3X6/3

Aprašymas

Modelis:

Stabilios formos ESD smulkių dalių dėžutė easyPick iš elektrai laidaus plastiko.
Su 2 tvirtomis skiriamosioms sienelėmis, dėžėje atsiranda 3 skyriai.

Tinka:

Visuose stalčiuose, kurių priekinis aukštis 50 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį