Modelis:
Iš lakštinio plieno
modulinės konstrukcijos. Visos maitinimo dalys su
laidu ir
kištukine jungtimi.Plug and play principas. Elektriniai moduliai yra sumontuoti su perjungimo laiduir 3 polių kištuku Nr.
928491 dyd. 3 tiesioginiam jungimui ant skirstymo bloko. Modulis
928470 dyd. CEE400/5 sumontuotas su perjungimo laidu ir 5 polių kištuku Nr.
928491 dyd. 5.
Aprašymas:
Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):- Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.
- Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.
- Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.
- Sumontuoto kabelio skersmuo:
3 x 1,5 mm2 esant kintamai srovei (L, N, PE)
5 x 1,5 mm2 esant trifazei srovei ( L1, L2, L3, N, PE) - Apsaugos klasė 1
- Apsaugos laipsnis IP 20.
Paskirtis:
Toliau aprašyti mūsų kištukų modeliai su atitinkamais kištukų tipais. Kokie kištukai naudojami kitose šalyse galima nustatyti pagal kištuko tipą.
Vokietija / DE: Tipas F
Šveicarija / CH: Tipas J
Italija / IT: Tipas L
Prancūzija / FR: Tipas E
Čekija / CZ: Tipas E
Anglija / GB: Tipas G
Danija / DK: Tipas K
JAV / US: Tipas B
Tinka:
Spalva:
Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.
Pastaba:
- Individualiai komplektuojant modulius svarbu, kad modulio elementų suma atitiktų prietaisų lizdų juostos dalijimo elementą.
- Produktus Nr. 972220 dyd. US110V/1 ir US110V/2 galima montuoti kartu tik su šiais moduliais: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
- Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) nėra ESD laidžios.
- Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų.