ESD maitinimo ir lizdų modulis FR250V/1

Prekės Nr.: 972220 FR250V/1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modulis Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,5 mm
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Dalijimo elementas 1E
    Aprašas Shuko elektros lizdas su dangteliu
    Įvesties kištuko tipas GST kištukų sistema
    Nominalioji įtampa 250 V
    Nominali srovė 16 A
    Srovės tipas AC
    Įjungimo ir išjungimo mygtukas ne
    E tipo kištukų kiekis 1
    Kištuko tipas E
    Produkto rūšis Maitinimo modulis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 972220 FR250V/1
    EAN / GTIN 4062406167721
    Gamintojo numeris 972220 FR250V/1

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš lakštinio plieno modulinės konstrukcijos. Visos maitinimo dalys su laidu ir kištukine jungtimi.
    Plug and play principas. Elektriniai moduliai yra sumontuoti su perjungimo laiduir 3 polių kištuku Nr. 928491 dyd. 3 tiesioginiam jungimui ant skirstymo bloko. Modulis 928470 dyd. CEE400/5 sumontuotas su perjungimo laidu ir 5 polių kištuku Nr. 928491 dyd. 5.
    Visi moduliai su saugiais (Schuko) kištukiniais lizdais ir atitinka I saugumo klasę.

    Aprašymas:

    Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):
    • Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.
    • Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.
    • Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.
    • Sumontuoto kabelio skersmuo:
      3 x 1,5 mm2 esant kintamai srovei (L, N, PE)
      5 x 1,5 mm2 esant trifazei srovei ( L1, L2, L3, N, PE)
    • Apsaugos klasė 1
    • Apsaugos laipsnis IP 20.

    Paskirtis:

    Toliau aprašyti mūsų kištukų modeliai su atitinkamais kištukų tipais. Kokie kištukai naudojami kitose šalyse galima nustatyti pagal kištuko tipą.
    Vokietija / DE: Tipas F
    Šveicarija / CH: Tipas J
    Italija / IT: Tipas L
    Prancūzija / FR: Tipas E
    Čekija / CZ: Tipas E
    Anglija / GB: Tipas G
    Danija / DK: Tipas K
    JAV / US: Tipas B

    Tinka:

    Nr. 972200972203.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

    Pastaba:

    • Individualiai komplektuojant modulius svarbu, kad modulio elementų suma atitiktų prietaisų lizdų juostos dalijimo elementą.
    • Produktus Nr. 972220 dyd. US110V/1 ir US110V/2 galima montuoti kartu tik su šiais moduliais: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
    • Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) nėra ESD laidžios.
    • Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį