ESD lentyna iš lakštinio plieno 1000

Prekės Nr.: 972062 1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 20
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1 mm
    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 20 kg
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Aukštis 100 mm
    Naudingas plotis 920 mm
    Naudingasis gylis 610 mm
    Lentyna su pakeltu kraštu
    Svoris 9 kg
    Produkto rūšis Lentyna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 972062 1000
    EAN / GTIN 4062406167127
    Gamintojo numeris 972062 1000

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš tvirto lakštinio plieno. Kabinti galima kas 100 mm, taip pat galima palenkti 20° kampu.

    Tinka:

    ESD medžiagų vežimėlis Nr. 972060.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį