{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
Reguliuojamas aukštis kas | 50 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Aukštis | 1 300 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Naud. aukštis | 970 mm | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
maksimali keliamoji galia | 200 kg | |
Svoris | 32 kg | |
Produkto rūšis | Medžiagų vežimėlis |
Produkto numeris | 972060 1300 | |
EAN / GTIN | 4062406167103 | |
Gamintojo numeris | 972060 1300 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |