Tool-UNIT įrankių laikiklis SK40

Prekės Nr.: 971000 SK40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
590 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 130 mm
Plotis 240 mm
Gylis 148 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius 4
Atstumas tarp ašių A 70 mm
įrankių kotams SK 40
Leistinoji apkrova 20 kg
Medžiaga Polipropilenas
Produkto rūšis CNC laikiklių sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 971000 SK40
EAN / GTIN 4045197489883
Gamintojo numeris 971000 SK40

Aprašymas

Modelis:

Įrankių laikikliai iš atsparaus susidėvėjimui polipropileno, su angomis įrankiams su kotais. Įrankių laikiklį galima ir kaip atskirą vienetą transportuoti ir sandėliuoti, tačiau jis labai gerai įstatomas ir kaip lankstus komponentas į vežimėlį, CNC spintą, CNC lentyną ir UNIT laikiklių bėgelį.

Paskirtis:

Įkabinti į laikiklių bėgelį Nr. 970110, 970668 ir 971270, CNC spintas Nr. 971201 ir 971203 bei Multifix bėgelį Nr. 928201, 943170 ir 955340 (netinka Nr. 955350).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Įrankių kotams Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį