Tool-UNIT įrankių laikiklis C5

Prekės Nr.: 971000 C5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių kotams Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Aukštis 130 mm
    Plotis 240 mm
    Gylis 148 mm
    Angų įrankiams sudėti skaičius 5
    Atstumas tarp ašių A 64 mm
    įrankių kotams C5
    Leistinoji apkrova 20 kg
    Medžiaga Polipropilenas
    Produkto rūšis CNC laikiklių sistema

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 971000 C5
    EAN / GTIN 4045197490247
    Gamintojo numeris 971000 C5

    Aprašymas

    Modelis:

    Įrankių laikikliai iš atsparaus susidėvėjimui polipropileno, su angomis įrankiams su kotais. Įrankių laikiklį galima ir kaip atskirą vienetą transportuoti ir sandėliuoti, tačiau jis labai gerai įstatomas ir kaip lankstus komponentas į vežimėlį, CNC spintą, CNC lentyną ir UNIT laikiklių bėgelį.

    Paskirtis:

    Įkabinti į laikiklių bėgelį Nr. 970110, 970668 ir 971270, CNC spintas Nr. 971201 ir 971203 bei Multifix bėgelį Nr. 928201, 943170 ir 955340 (netinka Nr. 955350).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį