{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,5 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 125 mm | |
Plotis | 475 mm | |
Gylis | 200 mm | |
Angų įrankiams sudėti skaičius | 12 | |
Atstumas tarp ašių A | 69 mm | |
įrankių kotams | VDI 30 | |
Paskirtis | CNC lentyna | |
Produkto rūšis | Įrankių laikikliai |
Produkto numeris | 970670 VDI30 | |
EAN / GTIN | 4045197518958 | |
Gamintojo numeris | 970670 VDI30 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |