Įrankių laikikliai perforuotai sienelei, Įrankių kotams: SK50

Prekės Nr.: 970670 SK50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių kotams Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 125 mm
Plotis 475 mm
Gylis 200 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius 4
Atstumas tarp ašių A 117 mm
įrankių kotams SK 50
Paskirtis CNC lentyna
Produkto rūšis Įrankių laikikliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 970670 SK50
EAN / GTIN 4045197518934
Gamintojo numeris 970670 SK50
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš plieninės skardos su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams laikyti.

Tinka:

Įkabinti į perf. sieneles, □ 9×9 mm kas 37 mm.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį