{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,5 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 75 mm | |
Plotis | 1 440 mm | |
Gylis | 85 mm | |
Tool-UNIT laikiklių skaičius | 4 | |
tinka modeliui | 1500 | |
Leistinoji apkrova | 25 kg | |
Paskirtis | CNC lentyna | |
Produkto rūšis | CNC laikiklių sistema |
Produkto numeris | 970668 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197518910 | |
Gamintojo numeris | 970668 1500 |