Bėgelis Tool INIT įrankių laikikliui, Tinka modeliui: 1000mm

Prekės Nr.: 970668 1000
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
1 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 75 mm
Plotis 940 mm
Gylis 85 mm
Tool-UNIT laikiklių skaičius 3
tinka modeliui 1000
Leistinoji apkrova 25 kg
Paskirtis CNC lentyna
Produkto rūšis CNC laikiklių sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 970668 1000
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197518903
Kopijuoti
Gamintojo numeris 970668 1000
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Skirta pakabinti GARANT Tool-UNIT įrankių laikiklį Nr. 971000.
Pakabinus galima pasirinkti nuolydžio kampą - 12,5° arba 25°.

Tinka:

Montuojama įkabinant į atramines kojas (92 grupė), CNC lentyna Nr. 970680 ir prekių vežimėlis 918590.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį