CNC lentyna VDI40

Prekės Nr.: 970660 VDI40
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių kotams Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,5 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 80 mm
    Plotis 1 000 mm
    Gylis 155 mm
    Angų įrankiams sudėti skaičius 10
    Atstumas tarp ašių A 85 mm
    įrankių kotams VDI 40
    Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas 25 kg
    Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose 50 kg
    Paskirtis CNC lentyna
    Produkto rūšis Lentyna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 970660 VDI40
    EAN / GTIN 4045197489098
    Gamintojo numeris 970660 VDI40

    Aprašymas

    Modelis:

    Plieninės skardos dugnas su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams. Priekinė pusė stabilizuota keturbriaune sija. Reguliavimo ribos į gylį 130 mm. Fiksuoti galima horizontaliai 90° ir įstrižai 120°.

    Tinka:

    Montavimas pakabinant ant atramų (92-asis skyrius), CNC lentyna Nr. 970680 ir medžiagų krepšelis Nr. 918590 dyd. 1000 (91-asis skyrius).

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL  7035 dengtas milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Atramų keliamoji galia 25 kg;
    Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose 50 kg.