CNC lentyna, Plotis 1000 mm, Įrankių kotams: HSK80

Prekės Nr.: 970660 HSK80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių kotams Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 80 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 155 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius 7
Atstumas tarp ašių A 110 mm
įrankių kotams HSK 80
Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas 25 kg
Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose 50 kg
Paskirtis CNC lentyna
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 970660 HSK80
EAN / GTIN 4045197489166
Gamintojo numeris 970660 HSK80
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plieninės skardos dugnas su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams. Priekinė pusė stabilizuota keturbriaune sija. Reguliavimo ribos į gylį 130 mm. Fiksuoti galima horizontaliai 90° ir įstrižai 120°.

Tinka:

Montavimas pakabinant ant atramų (92-asis skyrius), CNC lentyna Nr. 970680 ir medžiagų krepšelis Nr. 918590 dyd. 1000 (91-asis skyrius).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL  7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Atramų keliamoji galia 25 kg;
Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose 50 kg.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį