{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 327 mm | |
Plotis | 500 mm | |
Gylis | 550 mm | |
Įrankių laikiklių skaičius | 3 | |
Angų įrankiams sudėti skaičius | 15 | |
Atstumas tarp ašių A | 82 mm | |
įrankių kotams | C4 | |
Paskirtis | CNC darbastalis | |
Produkto rūšis | Uždedamas rėmas |
Produkto numeris | 970505 C4 | |
EAN / GTIN | 4045197489548 | |
Gamintojo numeris | 970505 C4 |