Uždedamas rėmas SK30

Prekės Nr.: 970505 SK30
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių kotams Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 327 mm
Plotis 500 mm
Gylis 550 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius 36
Atstumas tarp ašių A 69 mm
įrankių kotams SK 30
Paskirtis CNC darbastalis
Produkto rūšis Uždedamas rėmas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970505 SK30
EAN / GTIN 4045197772213
Gamintojo numeris 970505 SK30

Aprašymas

Modelis:

Šonines dalis galima individualiai komplektuoti su laikiklių bėgeliais Nr. 970110 ir įrankių laikikliais. Modulius galima horizontaliai arba nuožulniai įmontuoti.
Su 3 įrankių laikikliais.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

VDI 20 angos tinka ir Trumpf štancavimo štampams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį