Laikiklių bėgelis Tool Unit įrankių laikikliui 627 mm

Prekės Nr.: 970110 627
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 55 mm
    Plotis 627 mm
    Gylis 250 mm
    Tool-UNIT laikiklių skaičius 4
    Produkto rūšis CNC laikiklių sistema

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 970110 627
    EAN / GTIN 4045197489425
    Gamintojo numeris 970110 627

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš lakštinio plieno, GARANT Tool-UNIT įrankių laikikliams Nr. 971000 kabinti. Galima įmontuoti pasvirimo kampu 0° / 20° / 45°.

    Tinka:

    Plotis 452 mm:
    transportavimo vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 452/A; CNC transportavimo vežimėlis Nr. 970041; 970046 dyd. 452; uždedamas rėmas Nr. 970505 dyd.0.
    Plotis 627 mm:
    vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 627/A; 627/B; CNC transportavimo vežimėlis 970041; 970046 dyd. 627.

    Tiekiama:

    Be Tool-UNIT įrankių laikiklio užsisakykite atskirai pagal Nr. 971000.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį