{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 925 mm | |
Plotis | 675 mm | |
Gylis | 1 100 mm | |
Pagrindo plotis | 675 mm | |
Pagrindo gylis | 1 100 mm | |
Naudingas plotis | 627 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 160 mm | |
Laikiklių bėgelių skaičius (1 lygis) | 4 | |
Įrankių laikiklių skaičius (1 lygis) | 7 | |
maksimali keliamoji galia | 400 kg | |
Rato medžiaga | Pilnavidurė guma | |
Produkto rūšis | CNC transportavimo vežimėlis |
Produkto numeris | 970016 627/B | |
EAN / GTIN | 4062406163181 | |
Gamintojo numeris | 970016 627/B |