Padėklas vežimėliui 627 mm

Prekės Nr.: 970170 627
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 50 mm
Plotis 627 mm
Gylis 305 mm
Paskirtis CNC transportavimo vežimėlis
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970170 627
EAN / GTIN 4045197489821
Gamintojo numeris 970170 627

Aprašymas

Modelis:

Iš plieninės skardos, įkabinti į transportavimo vežimėlį Nr. 970011; 970016.

Tinka:

Plotis 452 mm transportavimo vežimėliui Nr. 970011; 970016 dyd. 425/A.
Plotis 627 mm vežimėliui Nr. 970011; 970016 dyd. 627/A ir 627/B.

Spalva:

Antracito pilkos spalvos RAL 7016 dengtas milteliniu būdu (negalima niekaip kitaip lakuoti).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį