Paralelinis spaustuvas „Heuer-Front“ su keičiamomis žiaunomis 140 mm

Prekės Nr.: 967360 140
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Heuer Front
Žiaunų plotis 140 mm
Užveržimo tarpas 200 mm
Užspaudimo gylis 80 mm
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu ⌀ 27 mm - 70 mm
keičiamos žiaunos ne
Atidarymo kryptis atsidarantis į priekį
Medžiaga plienas kaldintas štampuojant
Svoris 16 kg
Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967360 140
EAN / GTIN 2050002047693
Gamintojo numeris 101 140

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas būdu iš plieno − garantuotai nesuduš.
Atsidarantis į priekį.
Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Tvirtas sraigtas su dvieigiu trapeciniu sriegiu, žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro. Cinkuotas sraigtinis raktas su kniedytais apsauginiais žiedais iš plieno. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Reguliuojama, abipusė prizminė kreipiamoji.
Su sustiprintu priekalo elementu tiesinimo ir ploninimo darbams.
Įstatytos žiaunos, paviršius grūdintas. Viena pusė rifliuota, kita pusė glotni. Sukamos ir keičiamos.

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant darbastalio.

Spalva:

Plaktuko smūgiams atsparus, mėlynos spalvos, dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967540.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį