Atsarginių žiaunų pora su varžtais, pasukamos, rifliuotos / šlifuotos 150 mm

Prekės Nr.: 967080 150
Rinkinio kaina 2 vnt. (34,90 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 150 mm
Aukštis 30 mm
Gylis 15 mm
Tvirtinimo būdas gręžimas
Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių 97,5 mm
Užspaudimo plokštumų rūšis rifliuota / nušlifuota, keičiama
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967080 150
EAN / GTIN 2050001741653
Gamintojo numeris 1111150

Aprašymas

Tinka:

Spaustuvai LEINEN-JUNIOR Nr. 967060.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį