Atsarginių žiaunų pora su varžtais, pasukamos, rifliuotos / šlifuotos 125 mm

Prekės Nr.: 967080 125
Rinkinio kaina 2 vnt. (30,80 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 125 mm
Aukštis 25 mm
Gylis 12 mm
Tvirtinimo būdas gręžimas
Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių 85 mm
Užspaudimo plokštumų rūšis rifliuota / nušlifuota, keičiama
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967080 125
EAN / GTIN 2050001741646
Gamintojo numeris 1111125

Aprašymas

Tinka:

Spaustuvai LEINEN-JUNIOR Nr. 967060.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį