Spaustuvų sukamas pagrindas LEINEN-JUNIOR 150 mm

Prekės Nr.: 967070 150
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka spaustuvams, kurių žiaunų plotis 150 mm
Produkto rūšis Sukamasis pagrindas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967070 150
EAN / GTIN 2050002047501
Gamintojo numeris LJ/150-BG G + D571 10X50 + D125 VZ

Aprašymas

Modelis:

Ketaus pasukama plokštė lygiagrečiam spaustuvui LEINEN JUNIOR Nr. 967070. Sukamąja plokšte spaustuvą galima pasukti 360° ir užfiksuoti bet kurioje padėtyje fiksavimo mechanizmu.

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Spalva:

Sidabriškai pilka spalva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį