Atsarginių užspaudimo lūpų pora, šlifuotos 60 mm

Prekės Nr.: 967045 60
Rinkinio kaina 2 vnt. (18,85 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Žiaunų plotis 60 mm
    Aukštis 12 mm
    Gylis 8 mm
    Tvirtinimo būdas gręžimas
    Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių 36 mm
    Užspaudimo plokštumų rūšis šllifuotas
    Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 967045 60
    EAN / GTIN 4045197612410
    Gamintojo numeris 967045 60

    Aprašymas

    Tinka:

    GARANT spaustuvai Nr. 967000; 967010; 967030.

    Tiekiama:

    Su tvirtinimo varžtais ir centravimo įvorėmis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį