Atsarginių užspaudimo lūpų pora, šlifuotos 150 mm

Prekės Nr.: 967045 150
Rinkinio kaina 2 vnt. (35,60 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 150 mm
Aukštis 30 mm
Gylis 18 mm
Tvirtinimo būdas gręžimas
Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių 98,5 mm
Užspaudimo plokštumų rūšis šllifuotas
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967045 150
EAN / GTIN 4045197612496
Gamintojo numeris 967045 150

Aprašymas

Tinka:

GARANT spaustuvai Nr. 967000; 967010; 967030.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais ir centravimo įvorėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį