Atsarginių užspaudimo lūpų pora, rifliuotos 150 mm

Prekės Nr.: 967040 150
Rinkinio kaina 2 vnt. (35,60 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 150 mm
Aukštis 30 mm
Gylis 18 mm
Tvirtinimo būdas gręžimas
Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių 98,5 mm
Užspaudimo plokštumų rūšis rifliuotas
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967040 150
EAN / GTIN 4045197612397
Gamintojo numeris 967040 150

Aprašymas

Tinka:

GARANT spaustuvai Nr. 967000; 967010; 967030.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais ir centravimo įvorėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį