Atsarginių užspaudimo lūpų pora, rifliuotos 125 mm

Prekės Nr.: 967040 125
Rinkinio kaina 2 vnt. (30,50 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 125 mm
Aukštis 25 mm
Gylis 15 mm
Tvirtinimo būdas gręžimas
Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių 78,8 mm
Užspaudimo plokštumų rūšis rifliuotas
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967040 125
EAN / GTIN 4045197612373
Gamintojo numeris 967040 125

Aprašymas

Tinka:

GARANT spaustuvai Nr. 967000; 967010; 967030.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais ir centravimo įvorėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį