{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Ilgis I | 2,01 m | |
Kopėčių ilgis | 2,01 m | |
Darbinis aukštis apie | 3,5 m | |
Platformos aukštis | 1,4 m | |
apatinis išorinis plotis | 0,55 m | |
Skersinių aukštis | 50 mm | |
Laiptelis | pakopa | |
Prieinamumas | vienpus. | |
Svoris | 8 kg | |
Produkto rūšis | Išskečiamos kopėčios |
Produkto numeris | 966500 6 | |
EAN / GTIN | 4045197741615 | |
Gamintojo numeris | 966500 6 |