Skečiamosios vienpusės kopėčios 5

Prekės Nr.: 966500 5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius su platforma Vnt. kaina su PVM
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Ilgis I 1,78 m
Kopėčių ilgis 1,78 m
Darbinis aukštis apie 3,25 m
Platformos aukštis 1,17 m
apatinis išorinis plotis 0,52 m
Skersinių aukštis 50 mm
Laiptelis pakopa
Prieinamumas vienpus.
Svoris 6,9 kg
Produkto rūšis Išskečiamos kopėčios

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966500 5
EAN / GTIN 4045197741608
Gamintojo numeris 966500 5

Aprašymas

Modelis:

Pakopos ir skersiniai iš aliuminio su pritvirtintomis pakopų- skersinių jungtimis, 4-gubas aliuminio kopėčių lankstas ir 80 mm gylio, rifliuotos pakopos. Stovi užtikrintai dėl kūgiškos konstrukcijos, neslidžios kopėčių kojos, rifliuota platforma. Kopėčių posvyris 20°. Atstumas tarp pakopų 235 mm.

Standartas:

Pagal DIN EN 131.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį