Kopėčios su platforma, užlipama iš vienos pusės 8

Prekės Nr.: 966272 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius su platforma Vnt. kaina su PVM
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Darbinis aukštis apie 4,1 m
Platformos aukštis be turėklų 2,07 m
Platformos plotis 380 mm
Platformos gylis 390 mm
apatinis išorinis plotis 0,74 m
Skersinio/pakopos gylis 80 mm
Yra padėkliukas taip
Pakopų skaičius su platforma 8
Turėklai 2
Apsauga nuo išsiskėtimo 2 labai tvirtais perlono diržais
Prieinamumas vienpusis
Svoris 17 kg
Norma EN 131
two hands free principas taip
Saugus žingsnis taip
Produkto rūšis Platforminės kopėčios

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966272 8
EAN / GTIN 4003866404780
Gamintojo numeris 40478

Aprašymas

Modelis:

Kopėčios su bortinėm pakopom, 80 mm gylio. Erdvi darbinė platforma su gofruotos aliuminio skardos paviršiumi (380×390 mm). Pagalbinis padėklas iš aliuminio. Standartas - 2 turėklai saugiai užlipti ir nulipti. 2 tvirti perlono diržai užtikrina optimalų stabilumą, kad kopėčios neišsiskėstų (nuo 5 laiptelio).

Standartas:

EN 131.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį