{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Darbinis aukštis apie | 3 m | |
Platformos aukštis be turėklų | 1,03 m | |
Platformos plotis | 380 mm | |
Platformos gylis | 390 mm | |
apatinis išorinis plotis | 0,62 m | |
Skersinio/pakopos gylis | 80 mm | |
Yra padėkliukas | taip | |
Pakopų skaičius su platforma | 4 | |
Turėklai | 2 | |
Apsauga nuo išsiskėtimo | 2 labai tvirtais perlono diržais | |
Prieinamumas | vienpusis | |
Svoris | 11 kg | |
Norma | EN 131 | |
two hands free principas | taip | |
Saugus žingsnis | taip | |
Produkto rūšis | Platforminės kopėčios |
Produkto numeris | 966272 4 | |
EAN / GTIN | 4003866416332 | |
Gamintojo numeris | 41633 |