{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Darbinis aukštis apie | 3 m | |
Platformos aukštis be turėklų | 0,99 m | |
Platformos plotis | 577 mm | |
Platformos gylis | 350 mm | |
Pagrindo plotis | 1,35 m | |
Pagrindo gylis | 0,73 m | |
Skersinio/pakopos gylis | 200 mm | |
Pakopų skaičius su platforma | 5 | |
Medžiaga | Pakopa iš aliumininio rifliuoto lakšto | |
Laiptelis | pakopa | |
Prieinamumas | vienpusis | |
Svoris | 13,5 kg | |
Norma | DIN EN 14183 | |
Produkto rūšis | Darbinis postamentas |
Produkto numeris | 966148 5 | |
EAN / GTIN | 4003866400355 | |
Gamintojo numeris | 40035 |