{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Darbinis aukštis apie | 2,4 m | |
Platformos aukštis be turėklų | 0,4 m | |
Platformos plotis | 577 mm | |
Platformos gylis | 350 mm | |
Pagrindo plotis | 0,64 m | |
Pagrindo gylis | 0,67 m | |
Skersinio/pakopos gylis | 200 mm | |
Pakopų skaičius su platforma | 2 | |
Medžiaga | Pakopa iš aliumininio rifliuoto lakšto | |
Laiptelis | pakopa | |
Prieinamumas | vienpusis | |
Svoris | 5,5 kg | |
Norma | DIN EN 14183 | |
Produkto rūšis | Darbinis postamentas |
Produkto numeris | 966148 2 | |
EAN / GTIN | 4003866400324 | |
Gamintojo numeris | 40032 |