Aliumininė darbinė pakyla 1

Prekės Nr.: 966148 1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius su platforma Vnt. kaina su PVM
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
    Darbinis aukštis apie 2,2 m
    Platformos aukštis be turėklų 0,2 m
    Platformos plotis 577 mm
    Platformos gylis 350 mm
    Pagrindo plotis 0,4 m
    Pagrindo gylis 0,6 m
    Skersinio/pakopos gylis 200 mm
    Pakopų skaičius su platforma 1
    Medžiaga Pakopa iš aliumininio rifliuoto lakšto
    Laiptelis pakopa
    Prieinamumas vienpusis
    Svoris 3 kg
    Norma DIN EN 14183
    Produkto rūšis Darbinis postamentas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 966148 1
    EAN / GTIN 4003866400317
    Gamintojo numeris 40031

    Aprašymas

    Modelis:

    Stabili, lengva aliuminio konstrukcija, 200 mm gylio laipteliai iš aliuminio gofruotos skardos, platforma 350 × 577 mm.

    Standartas:

    DIN EN 14183.