Universalios kopėčios, 3-jų dalių 3X8

Prekės Nr.: 966120 3X8
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skersinių kiekis Vnt. kaina su PVM
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
    Kopėčių ilgis, ištiestų 5,8 m
    Ilgis kaip 2-jų dalių pristatomų kopėčių ir kaip išskečiamų su užmaunama dalimi 4,1 m
    Maks. darbinis aukštis – maždaug 3 pakopų kopėčių aukštis 6,65 m
    Kopėčių dalių ilgis 2,45 m
    Skersinių aukštis 73 mm
    Skersinio plotis 1 m
    Pakopų skaičius 3×8
    Medžiaga Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių.
    Laiptelis Skersinis
    Svoris 17,5 kg
    Norma DIN EN 131-2
    Produkto rūšis Universalios kopėčios

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 966120 3X8
    EAN / GTIN 4003866415380
    Gamintojo numeris 41538

    Aprašymas

    Modelis:

    Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Skersiniai sujungti labai tvirtu kokybišku apvadu. Nuo išsiskėtimo saugo labai tvirti perlono diržai ir papildoma 1 standi jungtis. Skersinius apgaubianti danga (keičiama). Viršutinės kopėčios su fiksavimo kabliu ir nuleidimo saugikliu. Plati skersinė traversa užtikrina optimalų ir saugų stabilumą.
    Laiptinės kopėčios, viršutinės kopėčios taip pat gali būti naudojamos atskirai.

    Standartas:

    DIN EN 131.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį