{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Kopėčių ilgis, ištiestų | 6,9 m | |
Ilgis kaip 2-jų dalių pristatomų kopėčių ir kaip išskečiamų su užmaunama dalimi | 4,95 m | |
Maks. darbinis aukštis – maždaug 3 pakopų kopėčių aukštis | 7,7 m | |
Kopėčių dalių ilgis | 3 m | |
Skersinių aukštis | 85 mm | |
Skersinio plotis | 1,1 m | |
Pakopų skaičius | 3×10 | |
Medžiaga | Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. | |
Laiptelis | Skersinis | |
Svoris | 23,3 kg | |
Norma | DIN EN 131-2 | |
Produkto rūšis | Universalios kopėčios |
Produkto numeris | 966120 3X10 | |
EAN / GTIN | 4003866415403 | |
Gamintojo numeris | 41540 |