Darbinė sulankstoma pakyla, lipama iš abiejų pusių 2X4

Prekės Nr.: 966070 2X4
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius su platforma Vnt. kaina su PVM
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Darbinis aukštis apie 2,99 m
Platformos aukštis be turėklų 0,99 m
Platformos plotis 600 mm
Platformos gylis 300 mm
apatinis išorinis plotis 0,8 m
Skersinio/pakopos gylis 85 mm
Pakopų skaičius su platforma 2×4
Laiptelis pakopa
Prieinamumas iš abiejų pusių
Svoris 10,3 kg
Produkto rūšis Darbinis postamentas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966070 2X4
EAN / GTIN 4003866403745
Gamintojo numeris 40374

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Didelė platforma su integruota šarnyrine jungtimi. 85 mm gylio pakopos su neslidžia rifliuota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių.

Standartas:

DIN EN 14183.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį