{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Darbinis aukštis apie | 2,49 m | |
Platformos aukštis be turėklų | 0,49 m | |
Platformos plotis | 600 mm | |
Platformos gylis | 300 mm | |
apatinis išorinis plotis | 0,7 m | |
Skersinio/pakopos gylis | 85 mm | |
Pakopų skaičius su platforma | 2×2 | |
Laiptelis | pakopa | |
Prieinamumas | iš abiejų pusių | |
Svoris | 5,7 kg | |
Produkto rūšis | Darbinis postamentas |
Produkto numeris | 966070 2X2 | |
EAN / GTIN | 4003866403721 | |
Gamintojo numeris | 40372 |