Išskleidžiamos pilnavidurio plastiko kopėčios, lipama iš abiejų pusių 2X8

Prekės Nr.: 966060 2X8
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skersinių kiekis Vnt. kaina su PVM
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Kopėčių ilgis 2,44 m
Darbinis aukštis apie 3,65 m
apatinis išorinis plotis 0,6 m
Skersinio/pakopos gylis 30 mm
Pakopų skaičius 2×8
Medžiaga Skersiniai iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko
Laiptelis Skersinis
Apsauga nuo išsiskėtimo labai tvirtais perlono diržais
Prieinamumas iš abiejų pusių
itin atspari chemikalams taip
Svoris 13,8 kg
Norma DIN EN 61478
Produkto rūšis Išskečiamos kopėčios

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966060 2X8
EAN / GTIN 4003866412570
Gamintojo numeris 41257

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai (30×30 mm) iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko yra ypač atsparūs cheminiam poveikiui. Apsauga nuo išsiskėtimo -labai tvirtais perlono diržais. Keičiami plastikiniai antgaliai užtikrina stabilumą.

Paskirtis:

Specialios paskirties apsauginės kopėčios pritaikytos chemijos ir farmacijos pramonėje, elektros, dujų ir hidrotechniniuose statiniuose.

Standartas:

DIN EN 61478 arba VDE 0682 skyrius 6.5 kategorija 1/30 KV atlikta aukštos įtampos patikra izoliuotos medžiagos laidininkams. VDE patikra darbams prie aukštos įtampos (1000 V AC, 1500 V DC). Pagal DIN EN ISO 4892-2 nusidėvėjimas per 10 metų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį