{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Kopėčių ilgis | 3 m | |
Darbinis aukštis apie | 4,15 m | |
apatinis išorinis plotis | 0,65 m | |
Skersinio/pakopos gylis | 30 mm | |
Pakopų skaičius | 2×10 | |
Medžiaga | Skersiniai iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko | |
Laiptelis | Skersinis | |
Apsauga nuo išsiskėtimo | labai tvirtais perlono diržais | |
Prieinamumas | iš abiejų pusių | |
itin atspari chemikalams | taip | |
Svoris | 17 kg | |
Norma | DIN EN 61478 | |
Produkto rūšis | Išskečiamos kopėčios |
Produkto numeris | 966060 2X10 | |
EAN / GTIN | 4003866412587 | |
Gamintojo numeris | 41258 |