{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Darbinis aukštis apie | 3,1 m | |
Platformos aukštis be turėklų | 1,1 m | |
apatinis išorinis plotis | 0,6 m | |
Skersinio/pakopos gylis | 205 mm | |
Pakopų skaičius su platforma | 5 | |
Laiptelis | pakopa | |
Prieinamumas | vienpusis | |
Svoris | 13 kg | |
Produkto rūšis | Apsauginiai sulankstomi laiptai |
Produkto numeris | 966010 5 | |
EAN / GTIN | 4003866414956 | |
Gamintojo numeris | 41495 |