Saugūs vienpusiai laipteliai su rankena, Pakopų skaičius su platforma: 3

Prekės Nr.: 966010 3
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius su platforma Vnt. kaina su PVM
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Darbinis aukštis apie 2,65 m
Platformos aukštis be turėklų 0,66 m
apatinis išorinis plotis 0,57 m
Skersinio/pakopos gylis 205 mm
Ratukai taip
Pakopų skaičius su platforma 3
Laiptelis pakopa
Prieinamumas vienpusis
Svoris 8,5 kg
Produkto rūšis Apsauginiai sulankstomi laiptai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966010 3
EAN / GTIN 4003866414932
Gamintojo numeris 41493

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. 205 mm gylio laipteliai, rifliuoti, neslidūs. Stabilumas dėl tvirtumo elemento ir neslidaus laiptelio.
Papildomai su aukštu apsauginiu lanku.
Papildomai su ratukais.

Standartas:

DIN EN 14183.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį