{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Kopėčių ilgis | 2,35 m | |
Darbinis aukštis apie | 3,55 m | |
Platformos aukštis | 1,55 m | |
apatinis išorinis plotis | 0,54 m | |
Skersinių aukštis | 87 mm | |
Skersinio/pakopos gylis | 85 mm | |
Yra padėkliukas | taip | |
Pakopų skaičius su platforma | 7 | |
Medžiaga | Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių | |
Laiptelis | pakopa | |
Prieinamumas | vienpusis | |
Svoris | 10,5 kg | |
Norma | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Produkto rūšis | Išskečiamos kopėčios |
Produkto numeris | 966000 7 | |
EAN / GTIN | 4003866403370 | |
Gamintojo numeris | 40337 |