Skečiamosios vienpusės kopėčios 10

Prekės Nr.: 966000 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius su platforma Vnt. kaina su PVM
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Kopėčių ilgis 3,05 m
Darbinis aukštis apie 4,2 m
Platformos aukštis 2,2 m
apatinis išorinis plotis 0,61 m
Skersinių aukštis 87 mm
Skersinio/pakopos gylis 85 mm
Yra padėkliukas taip
Pakopų skaičius su platforma 10
Medžiaga Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių
Laiptelis pakopa
Prieinamumas vienpusis
Svoris 14 kg
Norma DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Produkto rūšis Išskečiamos kopėčios

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966000 10
EAN / GTIN 4003866403400
Gamintojo numeris 40340

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Didelė apsauginė platforma (380 × 260 mm) su integruota lankstų jungtimi, apsauginiu tilteliu ir plačiu atraminiu disku. 85 mm gylio pakopos su neslidžia gofruota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių. Du integruoti kabliai.

Standartas:

DIN EN 131.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį