{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kėdės keliamoji galia | 120 kg | |
Serija | Base-Tec | |
Modelis | be ratukų | |
Sėdynės ⌀ | 350 mm | |
Sukryžiuotų atraminių kojų ⌀ | 640 mm | |
Aukščio reguliavimo būdas | Valdymo žiedas | |
Aukščio reguliatorius | Pneumatinis amortizatorius | |
Aukščio reguliavimo ribos | 430 mm - 600 mm | |
Leistinoji apkrova | 120 kg | |
Sėdynės medžiaga | Poliuretano putos | |
Kryžminės kojos medžiaga | Iš plastiko | |
Sėdynės medžiagos spalva | juoda | |
Kryžminė koja | Kojelė | |
Stovas | 5 dalių kryžminė koja | |
Norma | DIN 68877 | |
Produkto rūšis | Taburetė |
Produkto numeris | 965395 | |
EAN / GTIN | 4016849295619 | |
Gamintojo numeris | 9467H-2000 |