Sukama darbo kėdė, medinė, su kojelėmis

Prekės Nr.: 965330
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Serija Base-Tec
Modelis be ratukų
Sėdynės plotis 430 mm
Sėdynės gylis 400 mm
Nugaros atramos aukštis 340 mm
Sukryžiuotų atraminių kojų ⌀ 680 mm
Aukščio reguliavimo būdas Aukščio reguliavimo svirtis
Aukščio reguliavimo ribos 420 mm - 600 mm
Sėdynės posvyrio reguliavimas ne
Sėdynės medžiaga Buko Multiplex
Kryžminės kojos medžiaga Plienas
Kryžminė koja Kojelė
Stovas 5 dalių kryžminė koja
Galima prisiderinti porankių porą ne
Norma DIN 68877
Produkto rūšis Sukama darbo kėdė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965330
EAN / GTIN 4016849295404
Gamintojo numeris 9650H-3000

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama iš daugiasluoksnio buko Multiplex, natūralios spalvos, plaunamos ir atsparios.
Sėdynė (plotis×gylis): 430×400 mm. Atramos aukštis: 340 mm.

Standartas:

DIN 68877

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį