Safety-Walk™ performuojama neslystanti lipni juosta BLACK 50

Prekės Nr.: 964985 50
(5,46 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lipnios juostos rūšis vienpusė
    Pagrindo medžiaga Minkštas aliuminis
    Klijai Kaučiukas / derva
    Ypatybė galima performuoti
    atsparus temperatūrai iki 79 °C
    Spalva juodas
    Ilgis 18,3 m
    Plotis 50 mm
    Storis 1 mm
    Produkto rūšis Grindų ženklinimo juosta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 964985 50
    EAN / GTIN 048011192802
    Gamintojo numeris 7000010831

    Aprašymas

    Modelis:

    Lipni grindų žymėjimo juosta 3M™ Safety-Walk™ performuojama, serija 500, skirta naudoti viduje ir lauke. Visiems nelygiems, išlenktiems, kampuotiems ar profiliuotiems paviršiams (rifliuoti lakštai, plieninės kopėčios ir laiptai). Neslystantys mineralinai grūdeliai ant minkštos aliumininės laikymo plėvelės. Agresyvūs, didelio našumo klijai užtikrina patikimą sukibimą su paviršiumi. Atspari daugumai chemikalų. Atsparumas slydimui R13, poslinkio vieta V4. Storis 1,0 mm.

    Standartas:

    DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį