Safety-Walk™ performuojama neslystanti lipni juosta BLACK 100

Prekės Nr.: 964985 100
(11,15 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Minkštas aliuminis
Klijai Kaučiukas / derva
Ypatybė galima performuoti
atsparus temperatūrai iki 79 °C
Spalva juodas
Ilgis 18,3 m
Plotis 100 mm
Storis 1 mm
Produkto rūšis Grindų ženklinimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 964985 100
EAN / GTIN 50048011192814
Gamintojo numeris 7000126117

Aprašymas

Modelis:

Lipni grindų žymėjimo juosta 3M™ Safety-Walk™ performuojama, serija 500, skirta naudoti viduje ir lauke. Visiems nelygiems, išlenktiems, kampuotiems ar profiliuotiems paviršiams (rifliuoti lakštai, plieninės kopėčios ir laiptai). Neslystantys mineralinai grūdeliai ant minkštos aliumininės laikymo plėvelės. Agresyvūs, didelio našumo klijai užtikrina patikimą sukibimą su paviršiumi. Atspari daugumai chemikalų. Atsparumas slydimui R13, poslinkio vieta V4. Storis 1,0 mm.

Standartas:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį