{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
Pagrindo medžiaga | PVC folija | |
Klijai | Akrilatas | |
Sukibimas su plienu | 70 N/mm | |
Tamprumas | 35 % | |
Stipris tempiant | 400 N/mm | |
Ypatybė | galima įplėšti rankomis | |
Paskirtis | Žymėjimas | |
atsparus temperatūrai iki | 80 °C | |
Spalva | geltona | |
Ilgis | 18 m | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 1,36 mm | |
Produkto rūšis | Grindų ženklinimo juosta |
Produkto numeris | 964980 YELLOW | |
EAN / GTIN | 4042448572073 | |
Gamintojo numeris | 60954-00000-01 |