Heavy Duty lipni juosta Ilgis 18 m GREY

Prekės Nr.: 964980 GREY
(3,13 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga PVC folija
Klijai Akrilatas
Sukibimas su plienu 70 N/mm
Tamprumas 35 %
Stipris tempiant 400 N/mm
Ypatybė galima įplėšti rankomis
Paskirtis Žymėjimas
atsparus temperatūrai iki 80 °C
Spalva pilkos
Ilgis 18 m
Plotis 50 mm
Storis 1,36 mm
Produkto rūšis Grindų ženklinimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 964980 GREY
EAN / GTIN 4042448572080
Gamintojo numeris 60954-00000-03

Aprašymas

Modelis:

Lipni grindų žymėjimo juosta tesa® Anti-Rutsch Heavy Duty 60954, skirta naudoti viduje ir lauke. Sukurta naudoti esant nuolatinėms didelėms apkrovoms ir ekstremalioms sąlygoms, pvz., statybos transporto priemonėms, platformoms ar rampoms. Patikimas sukibimas su įvairiais paviršiais, atspari druskingam vandeniui, chemikalams ir oro sąlygoms. Lipnios juostos susideda iš PVC laikiklio, padengto didelėmis dalelėmis. Atsparumas slydimui R13 (R12 dydžiui B/Y). Storis 1,36 mm.

Standartas:

DIN 51130.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį